Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675030980
Réf. Sonepar
00097503098
Réf. Fournisseur
2763490000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
6.8 mm
taille AWG:
26
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.8 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
résistant aux UV:
Oui
poids:
29180 kg/km