Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2764770000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 4
catégorie - 5
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675031000
Réf. Sonepar
00097503100
Réf. Fournisseur
2764770000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
4
catégorie:
5
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
6.7 mm
taille AWG:
22
élément de câblage:
quadruple
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille + tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.7 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
valeur NVP:
75 %
résistant aux UV:
Oui
poids:
5989 kg/km