Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763530000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675031024

Réf. Sonepar

00097503102

Réf. Fournisseur

2763530000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

8 mm

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

20200 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.