Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763540000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675031031

Réf. Sonepar

00097503103

Réf. Fournisseur

2763540000

Marque

Weidmüller

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

8 mm

taille AWG:

23

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

18500 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données avec fil de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.