Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2763550000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
catégorie - 7
couleur de gaine - vert
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675031048
Réf. Sonepar
00097503104
Réf. Fournisseur
2763550000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
catégorie:
7
couleur de gaine:
vert
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
étamé
diamètre du conducteur:
6.5 mm
taille AWG:
26
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
diamètre externe approx.:
6.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
poids:
12000 kg/km