Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2779910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
catégorie - 7
couleur de gaine - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675050100
Réf. Sonepar
00097505010
Réf. Fournisseur
2779910000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
catégorie:
7
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
5.9 mm
taille AWG:
27
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
5.9 mm
valeur NVP:
78 %
poids:
5490 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câbles de données avec fil de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


