Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2576460030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675055853

Réf. Sonepar

00097505585

Réf. Fournisseur

2576460030

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

3 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

valeur NVP:

66 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.