Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2576460250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 25 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675055860
Réf. Sonepar
00097505586
Réf. Fournisseur
2576460250
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
25 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
valeur NVP:
66 %


