Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2781890000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • catégorie - 5

  • couleur de gaine - vert

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675056683

Réf. Sonepar

00097505668

Réf. Fournisseur

2781890000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

catégorie:

5

couleur de gaine:

vert

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

6.8 mm

taille AWG:

26

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

PUR (polyuréthane)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille + tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

résistant aux UV:

Oui

poids:

54 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.