Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2782300000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis - Non
adapté à un câble rond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675057895
Réf. Sonepar
00097505789
Réf. Fournisseur
2782300000
Réf. Commerciale
Weidmüller
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
transparent:
Non