Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2672120140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 14 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675065784
Réf. Sonepar
00097506578
Réf. Fournisseur
2672120140
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
14 m
type de connecteur raccordement 1:
LC
type de connecteur raccordement 2:
LC-Duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir