Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1010840010

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 2x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675074168

Réf. Sonepar

00097507416

Réf. Fournisseur

1010840010

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

1 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

sans

douille de protection contre le ployage:

sans

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.