Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2671900050

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675261773

Réf. Sonepar

00097526177

Réf. Fournisseur

2671900050

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

5 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

sans

douille de protection contre le ployage:

sans

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.