Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1121130100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 10 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675262497
Réf. Sonepar
00097526249
Réf. Fournisseur
1121130100
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
10 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
brochage:
autre
valeur NVP:
65 %