Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2813820025

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 2.5 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675298359

Réf. Sonepar

00097529835

Réf. Fournisseur

2813820025

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

2.5 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

Câbles de données Smart Metering Ethernet prêts à l'emploi avec fils de cuivre.