Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2796950030

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675356684

Réf. Sonepar

00097535668

Réf. Fournisseur

2796950030

Réf. Commerciale

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.2 mm

tension nominale U:

24 V

poids:

200 kg/km

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.