Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2796950015

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • Tension nominale U0 - 24 V

  • couleur de gaine - gris

  • spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675357513

Réf. Sonepar

00097535751

Réf. Fournisseur

2796950015

Marque

Weidmüller

nombre de conducteurs:

5

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

Tension nominale U0:

24 V

couleur de gaine:

gris

spécification de l'isolation principale:

polypropylène (PP)

avec conducteur de protection:

Non

fil auxiliaire:

Non

spécification du matériau gaine externe:

autre

géométrie du câble:

rond

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Non

diamètre externe approx.:

8.2 mm

tension nominale U:

24 V

poids:

150 kg/km

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câble pour unité d'alimentation pour appareils Ethernet industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.