Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2796950100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 5
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
Tension nominale U0 - 24 V
couleur de gaine - gris
spécification de l'isolation principale - polypropylène (PP)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675357605
Réf. Sonepar
00097535760
Réf. Fournisseur
2796950100
Réf. Commerciale
Weidmüller
nombre de conducteurs:
5
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
Tension nominale U0:
24 V
couleur de gaine:
gris
spécification de l'isolation principale:
polypropylène (PP)
avec conducteur de protection:
Non
fil auxiliaire:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
diamètre externe approx.:
8.2 mm
tension nominale U:
24 V
poids:
500 kg/km