Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2725850150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 15 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
type de connecteur raccordement 1 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Gamme SPE - Câble surmoulé, IP20, femelle-femelle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675364658
Réf. Sonepar
00097536465
Réf. Fournisseur
2725850150
Marque
Weidmüller
type de câble:
autre
longueur:
15 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
compatible avec une chaîne d'entraînement:
Non
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Câbles de données Ethernet à paire unique prêts à l'emploi avec fils de cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


