Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2828470020

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 2x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675382546

Réf. Sonepar

00097538254

Réf. Fournisseur

2828470020

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

65 %

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.