Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1059940125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5
longueur - 12.5 m
couleur de gaine - noir
construction de câbles - 2x2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675384793
Réf. Sonepar
00097538479
Réf. Fournisseur
1059940125
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
12.5 m
couleur de gaine:
noir
construction de câbles:
2x2
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
valeur NVP:
66 %