Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2859780030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675573616
Réf. Sonepar
00097557361
Réf. Fournisseur
2859780030
Réf. Commerciale
Weidmüller
catégorie:
5E
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique