Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2859780050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675573630
Réf. Sonepar
00097557363
Réf. Fournisseur
2859780050
Marque
Weidmüller
catégorie:
5E
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
Les Atouts de l'article:
Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.



