Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2859780075

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675573654

Réf. Sonepar

00097557365

Réf. Fournisseur

2859780075

Marque

Weidmüller

catégorie:

5E

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.