Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2860910003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 3

  • longueur - 0.3 m

  • couleur de gaine - rouge

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675578062

Réf. Sonepar

00097557806

Réf. Fournisseur

2860910003

Marque

Weidmüller

type de câble:

U/UTP

catégorie:

3

longueur:

0.3 m

couleur de gaine:

rouge

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données Smart Metering Ethernet prêts à l'emploi avec fils de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.