Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2860910011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - U/UTP

  • catégorie - 3

  • longueur - 1.1 m

  • couleur de gaine - rouge

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675578680

Réf. Sonepar

00097557868

Réf. Fournisseur

2860910011

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

U/UTP

catégorie:

3

longueur:

1.1 m

couleur de gaine:

rouge

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Câbles de données Smart Metering Ethernet prêts à l'emploi avec fils de cuivre.