Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2725850100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 10 m

  • construction de câbles - 2x2

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Gamme SPE - Câble surmoulé, IP20, femelle-femelle

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4064675596264

Réf. Sonepar

00097559626

Réf. Fournisseur

2725850100

Marque

Weidmüller

type de câble:

autre

longueur:

10 m

construction de câbles:

2x2

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Câbles de données Ethernet à paire unique prêts à l'emploi avec fils de cuivre.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.