Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1059900075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 7.5 m
couleur de gaine - noir
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675850045
Réf. Sonepar
00097585004
Réf. Fournisseur
1059900075
Marque
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
7.5 m
couleur de gaine:
noir
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


