Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1059900150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 15 m
couleur de gaine - noir
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4064675850052
Réf. Sonepar
00097585005
Réf. Fournisseur
1059900150
Réf. Commerciale
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
15 m
couleur de gaine:
noir
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
autre
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
sans
douille de protection contre le ployage:
sans
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67