Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2671890075

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - bleu

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986002272

Réf. Sonepar

00097600227

Réf. Fournisseur

2671890075

Réf. Commerciale

Weidmüller

catégorie:

5

longueur:

5 m

couleur de gaine:

bleu

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

autre

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

sans

douille de protection contre le ployage:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.