Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2672330045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 5 m
couleur de gaine - bleu
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986006027
Réf. Sonepar
00097600602
Réf. Fournisseur
2672330045
Marque
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
5 m
couleur de gaine:
bleu
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
Câbles de données ferroviaires approuvés prêts à raccorder avec fils en cuivre.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


