Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2672320040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 2 m
couleur de gaine - bleu
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986007277
Réf. Sonepar
00097600727
Réf. Fournisseur
2672320040
Marque
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
2 m
couleur de gaine:
bleu
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67


