Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2903650005

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM4

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 0.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986026896

Réf. Sonepar

00097602689

Réf. Fournisseur

2903650005

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM4

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

0.5 m

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de connecteur raccordement 2:

LC-Duplex

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

autre

Câble de données prêt à raccorder avec câble en fibre optique multi-mode et uni-mode