Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876351000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 100 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986227705

Réf. Sonepar

00097622770

Réf. Fournisseur

8876351000

Marque

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

100 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Ethernet Industriel Composants Passifs - IE-FM5Z2VO0100MSD0SD0X

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.