Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2924360000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 4.3 mm
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986624801
Réf. Sonepar
00097662480
Réf. Fournisseur
2924360000
Marque
Weidmüller
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
4.3 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
PUR (polyuréthane)
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
diamètre externe approx.:
4.3 mm
valeur NVP:
78 %
poids:
10786.5 kg/km
Les Atouts de l'article:
IE-S1ES2UE-500 -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


