Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2926140000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 30.7 mm
élément de câblage - pairs
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4099986643277
Réf. Sonepar
00097664327
Réf. Fournisseur
2926140000
Réf. Commerciale
Weidmüller
matériau de la gaine:
autre
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
30.7 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
matériau de renfort:
cuivre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
diamètre externe approx.:
30.7 mm
valeur NVP:
78 %
poids:
1823 kg/km