Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2672320006

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 0.6 m

  • couleur de gaine - bleu

  • douille de protection contre le ployage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4099986712720

Réf. Sonepar

00097671272

Réf. Fournisseur

2672320006

Marque

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

0.6 m

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

Ethernet Industriel Composants Passifs

Les Atouts de l'article:

Connecteurs pour CI pas < 5mm - IE-C5DB4BB0006MCSMCS-X

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.