Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876350750

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM2

  • nombre de fibres - 2

  • type de câble - duplex

  • longueur - 75 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986882799

Réf. Sonepar

00097688279

Réf. Fournisseur

8876350750

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM2

nombre de fibres:

2

type de câble:

duplex

longueur:

75 m

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC duplex

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

plastique

finition APC:

Non

couleur de gaine:

orange

Ethernet Industriel Composants Passifs - IE-FM5Z2VO0075MSD0SD0X