Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3009500002

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 0.2 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 4x2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986912953

Réf. Sonepar

00097691295

Réf. Fournisseur

3009500002

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

6

longueur:

0.2 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

4x2

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

vert

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP30

IE-C6OP8LG020CN40N40-G-K4KV -Ethernet Industriel Composants Passifs