Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3009730000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 6

  • longueur - 0.15 m

  • couleur de gaine - bleu

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099986913042

Réf. Sonepar

00097691304

Réf. Fournisseur

3009730000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

6

longueur:

0.15 m

couleur de gaine:

bleu

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(4)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(4)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

bleu

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP30

IE-C6OP8LB015CN40N40-B-K4KV -Ethernet Industriel Composants Passifs