Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 2977240050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5
longueur - 5 m
couleur de gaine - bleu
construction de câbles - 1x4
type de connecteur raccordement 1 - M12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986936072
Réf. Sonepar
00097693607
Réf. Fournisseur
2977240050
Marque
Weidmüller
catégorie:
5
longueur:
5 m
couleur de gaine:
bleu
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
brochage:
autre
indice de protection (IP):
IP67
valeur NVP:
66 %
Les Atouts de l'article:
IE-C5DB4BB0050MCSMCA-X6 -Ethernet Industriel Composants Passifs
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


