Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 3028760150

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 15 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4099987135290

Réf. Sonepar

00097713529

Réf. Fournisseur

3028760150

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

15 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

douille de protection contre le ployage:

sans

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

autre

indice de protection (IP):

IP67

valeur NVP:

66 %

IE-C5DB4BB0150MSSXXX-X -Ethernet Industriel Composants Passifs