Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1221010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - SC-RJ
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - multimode
modèle - connecteur
finition APC - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118003949
Réf. Sonepar
00097800394
Réf. Fournisseur
1221010000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de connecteur:
SC-RJ
type de connexion:
sertir
adapté au type de fibre:
multimode
modèle:
connecteur
finition APC:
Non
matériau de la ferrule:
métal
couleur:
autre