Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1221030000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 32 mm

  • hauteur - 32 mm

  • profondeur - 27 mm

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Ethernet Industriel Composants Passifs

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118003956

Réf. Sonepar

00097800395

Réf. Fournisseur

1221030000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur:

32 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

27 mm

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

autre

finition de la surface:

galvanisé

numéro RAL:

0

température de fonctionnement:

-40...70 °C

avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:

Non

boîtier connectable:

Non

ouvertures d'aération disponibles:

Non

Boîtier vide spécial pour les connecteurs Ethernet industriels.