Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1102200050

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • construction de câbles - 1x4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118005912

Réf. Sonepar

00097800591

Réf. Fournisseur

1102200050

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5

longueur:

5 m

couleur de gaine:

vert

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

selon IEC/EN 60332-3-24

dimension AWG:

1.5901e+011

brochage:

autre

valeur NVP:

65 %

Câbles de données PROFINET prêts à raccorder avec fils en cuivre.