Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1211080050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type de câble - SF/UTP 
- catégorie - 5 
- longueur - 5 m 
- couleur de gaine - vert 
- construction de câbles - 1x4 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118072723
Réf. Sonepar
00097807272
Réf. Fournisseur
1211080050
Marque
Weidmüller
type de câble:
SF/UTP
catégorie:
5
longueur:
5 m
couleur de gaine:
vert
construction de câbles:
1x4
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
boîtier du connecteur raccordement 1:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2:
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:
plastique
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
noir
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-3-24
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
1.5901e+011
brochage:
autre
valeur NVP:
66 %


