Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1287910000

CopieCopie
Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.1 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Câble de raccordement pour transmission des donnée

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118079012

Réf. Sonepar

00097807901

Réf. Fournisseur

1287910000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section nominale du conducteur:

0.1 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

rouge

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

5.9 mm

taille AWG:

27

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

autre

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

matériau de renfort:

cuivre

géométrie du câble:

rond

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

diamètre externe approx.:

5.9 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

78 %

poids:

12300 kg/km

Câbles de données avec fil de cuivre.