Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 8876442000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM1
nombre de fibres - 2
type de câble - Breakout
longueur - 200 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118090789
Réf. Sonepar
00097809078
Réf. Fournisseur
8876442000
Réf. Commerciale
Weidmüller
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM1
nombre de fibres:
2
type de câble:
Breakout
longueur:
200 m
type de connecteur raccordement 1:
SC duplex
type de connecteur raccordement 2:
SC duplex
finition APC:
Non
couleur de gaine:
noir