Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1297010000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Oui
montage encastré - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118094589
Réf. Sonepar
00097809458
Réf. Fournisseur
1297010000
Marque
Weidmüller
type de connecteur:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Oui
montage encastré:
Non
indice de protection (IP):
IP65
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
autre
avec jacks/coupleurs:
Oui
jacks blindés:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Oui
type de montage raccordement de blindage:
autre
avec protection contre la poussière:
Oui
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Prises de raccordement/ prolongateurs sont des composants de connexion pour applications de terrain.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


