Weidmüller - Ethernet Industriel Composants Passifs - 1296710000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 24.3 mm
hauteur - 52.4 mm
profondeur - 54.9 mm
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Ethernet Industriel Composants Passifs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118094831
Réf. Sonepar
00097809483
Réf. Fournisseur
1296710000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur:
24.3 mm
hauteur:
52.4 mm
profondeur:
54.9 mm
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP67
couleur:
autre
finition de la surface:
galvanisé
numéro RAL:
0
température de fonctionnement:
-40...70 °C
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée:
Non
boîtier connectable:
Non
ouvertures d'aération disponibles:
Non